Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3106F14S-6P. CIRCULAR CONNECTOR PLUG SIZE 14S, 6POS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4574722
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106F14S-6P.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kontaktüberzug: Silver
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • SVHC: Cadmium
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015 Series
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Threaded
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Einsatzanordnung: 14S-6
  • Kontaktmaterial: Brass, Copper Alloy
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106F14S-6P., 4574722, 457-4722
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,63*
    € 79,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,91*
    € 77,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,70*
    € 71,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,60*
    € 61,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,64*
    € 54,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,55*
    € 49,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,18*
    € 47,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,93*
    € 43,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.