Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC4537 TERMINAL, FERRULE, 1.2MM, Wire Ferrule T


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4573134
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC4537
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse multicomp
Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Pinlänge: -
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: -
  • Isolatorfarbe: -
  • Aderendhülse: Single Wire
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gesamtlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, SPC4537, 4573134, 457-3134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 34,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03492* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 59,48*
    € 70,78
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 58,39*
    € 69,48
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 56,35*
    € 67,06
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,79*
    € 65,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 50,97*
    € 60,65
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 47,07*
    € 56,01
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 41,86*
    € 49,81
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.