Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC4535 TERMINAL, FERRULE, 1MM, Wire Ferrule Typ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4573110
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC4535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse multicomp
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Pinlänge: -
  • Aderendhülse: Single Wire
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Gesamtlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, SPC4535, 4573110, 457-3110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02804* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 51,93*
    € 61,80
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,46*
    € 57,67
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 45,69*
    € 54,37
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 41,83*
    € 49,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 35,19*
    € 41,88
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 32,87*
    € 39,12
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 28,04*
    € 33,37
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.