Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEEDER ROOT C342-0464 TOTALIZING COUNTER, No. of Digits / Alph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4549557
Hersteller:
     Veeder-Root
Herst.-Nr.:
     C342-0464
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Summierzähler
Ziffernhöhe: 7 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktpalette: C342 Series
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 8
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, VEEDER ROOT, C342-0464, 4549557, 454-9557
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 163,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 211,88*
    € 252,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 206,84*
    € 246,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,69*
    € 216,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,77*
    € 205,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 163,17*
    € 194,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.