Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT KP-FSD1. FERRULE KIT, DIN INSULATED, Connector Ki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4519243
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     KP-FSD1.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbinderkits
PANDUIT
KP-FSD1.
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 30-Pcs Each of FSD73-6, FSD74-6, FSD75-8, FSD76-8 & FSD77-8
  • Anschlusskit: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 4519243, 451-9243
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 124,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 160,71*
    € 191,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,05*
    € 188,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,06*
    € 176,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 138,71*
    € 165,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 124,71*
    € 148,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC4551
    ab € 53,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.