Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MKT1817347014 CAPACITOR POLYESTER FILM 0.047UF, 100V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4518380
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1817347014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Spannung (AC): 63 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (DC): 100 V
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 47000 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: MKT1817 Series
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,047µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, MKT1817347014, 4518380, 451-8380
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,32*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.