Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC10570 TERMINAL BLOCK, FUSED, 26-8AWG, 5MM, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4510288
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG to 6AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Screw
  • Nennstrom: 6.3 A
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm, 5mm x 25mm
  • Nennspannung: 24 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, Sicherungsreihenklemmen, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC10570, 4510288, 451-0288
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    WAGO Kontakttechnik
    0283-0901
    ab € 5,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.