Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 09225VE-12Q-CT-00 DC FAN, 96.41CFM, 5600RPM, 12V, 0.72A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3869795
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     09225VE-12Q-CT-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Axiallüfter
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 720 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 51 dB
  • Luftstrom - m3/min: 2.73 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 96.41 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5600 rpm
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Nennleistung: 8.64 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,01*
    € 34,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,50*
    € 33,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.