Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 04028VE-12N-CT-00 DC FAN, 14.48CFM, 13000RPM, 12V, 0.23A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3869779
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     04028VE-12N-CT-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Axiallüfter
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 230 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 44.5 dB
  • Luftstrom - m3/min: 0.41 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 14.48 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 13000 rpm
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Nennleistung: 2.76 W
  • Stromanschluss: 3 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 28 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,42*
    € 15,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.