Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 09225VE-24L-CU-02 AXIAL FAN, 0.14A, 3.36W, 24V, 92X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3869773
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     09225VE-24L-CU-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 38.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.8 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 63.6 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3700 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 3.36 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Tachometer
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 09225VE-24L-CU-02, 3869773, 386-9773
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,72*
    € 37,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,53*
    € 33,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.