Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, Quadratisch, 60 mm, 25 mm, Kugellager, 39.2 cu.ft/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139N-3869768
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06025VA-12Q-AU-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: -
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 500 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 54 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 1.11 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 39.2 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 9200 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 6 W
  • Stromanschluss: 4 Anschlussdrähte, PWM-Steuerung, Tachometer
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06025VA-12Q-AU-03, 3869768, 386-9768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,15*
    € 21,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,95*
    € 17,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.