Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW MSXS-08PFFR-SH70031 SENSOR CONNECTOR, M12, 8P, FEMALE, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3359612
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSXS-08PFFR-SH70031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkomponenten
Sensorsteckverbinder
Steckverbinder
AMPHENOL LTW
Montage des Sensorsteckverbinders: Right Angle Panel Mount
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Nennstrom: 28 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide), Glass Filled Body
  • Nennspannung: 30 V
  • Sensorkontakt: PCB Socket
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Anzahl der Positionen: 8 Positions
  • Steckerkodierung: X Coded
  • Produktpalette: M Series
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MSXS-08PFFR-SH70031, 3359612, 335-9612
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,59*
    € 22,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.