Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ACT00AB-G-EL00N BACKSHELL, COMPOSITE, 180DEG, SIZE 21, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3358948
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ACT00AB-G-EL00N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
Kabelausgangswinkel: 180°
  • Art des Zubehörs: Backshell
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbindermaterial: Composite Body
  • Steckverbindergehäusegröße: 21
  • Produktpalette: ACT00 Series
  • Zur Verwendung mit: MIL-C-38999 Series III Circular Connectors
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, DEUTSCH - TE CONNECTIVITY, ACT00AB-G-EL00N, 3358948, 335-8948
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,81*
    € 30,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,73*
    € 25,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.