Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC PW1L-RYAFB002E0B VANDAL RESISTANT SW, SPST, 1A, 24V, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296940
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PW1L-RYAFB002E0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster ip68
piezotaster
Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • Produktpalette: PW1L Series
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, IDEC, PW1L-RYAFB002E0B, 3296940, 329-6940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,96*
    € 108,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,62*
    € 105,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,80*
    € 100,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,49*
    € 92,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,78*
    € 85,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,16*
    € 73,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.