Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC PN1L-M2AFB002E0S VANDAL RESISTANT SW, SPST, 1A, 24V, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296936
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PN1L-M2AFB002E0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
piezotaster ip68
Schalterfunktion: Momentary
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Farbe der Beleuchtung: Red
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: PN1L Series
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, IDEC, PN1L-M2AFB002E0S, 3296936, 329-6936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,81*
    € 130,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,26*
    € 128,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,02*
    € 121,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,41*
    € 106,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 82,82*
    € 98,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,09*
    € 89,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.