Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC PN1L-M2AFB002E0B VANDAL RESISTANT SW, SPST, 1A, 24V, BLUE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296934
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     PN1L-M2AFB002E0B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster ip68
piezotaster
Druckknopf-Betätiger: Round
  • Produktpalette: PN1L Series
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • IP-Schutzart: IP68, IP69K
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Kontaktspannung V AC: 24 V
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.5 mm
  • Schalteranschlüsse: Wire Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Piezo-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, IDEC, PN1L-M2AFB002E0B, 3296934, 329-6934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 87,79*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,91*
    € 133,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,72*
    € 130,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,94*
    € 127,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 99,43*
    € 118,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 87,79*
    € 104,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.