Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL223051013E3 DOUBLE LAYER CAP, 10F, 3V, RADIAL, Capac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296343
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL223051013E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator 10f
Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 10 F
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.024 ohm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Spannung (DC): 3 V
  • Produktpalette: ENYCAP 230 EDLC-HV Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Sonstige, Superkondensatoren, VISHAY, MAL223051013E3, 3296343, 329-6343
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 2,08*
    € 2,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,85*
    € 5,80*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,85*
    € 2,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.