Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL222551013E3. DOUBLE LAYER CAP, 10F, 2.7V, RADIAL, Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3296341
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL222551013E3.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
doppelschichtkondensator 10f
Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produktbreite: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +50%
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Spannung (DC): 2.7 V
  • Kapazität: 10 F
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.02 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: ENYCAP 225 EDLC-R Series
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, doppelschichtkondensator 2,7v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Sonstige, Superkondensatoren, VISHAY, MAL222551013E3., 3296341, 329-6341
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1500
    € 25,00*
    ab € 1,64*
    € 2,04*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,89*
    € 2,36*
    1 Tag
    293
    1
    € 5,95*
    ab € 1,88*
    € 3,75*
    1 Tag
    782
    1
    € 14,99*
    ab € 1,31*
    € 5,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1500 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 3.060,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.