Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEADER TECH-FERRISHIELD SMS-203C EMI SHIELDING, 26.87 X 26.87 X 2.01MM, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3294550
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     SMS-203C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Tiefe: 2.01 mm
  • Dämpfung: -
  • Produktpalette: Two-Piece SMS Series
  • Länge: 26.87 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Schirmung: EMI Shielding
  • Grundbestandteil: Tin Plated Steel
  • Breite: 26.87 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,306*
      
    Preis gilt ab 900.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1800 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,326*
    € 0,38794
    pro Stück
    ab 900000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.