Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RCS060312K0FKEA-DEL RES, 12K, 1%, 0.25W, 0603, THICK FILM, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3294375
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RCS060312K0FKEA-DEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Widerstandstyp: Anti-Surge
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 12 kohm
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Produktpalette: RCS e3 Series
  • Nennspannung: 75 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: VISHAY, RCS060312K0FKEA-DEL, 3294375, 329-4375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0299*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,034*
    € 0,04046
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0328*
    € 0,03903
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0299*
    € 0,03558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.