Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU KRL6432E-C-R002-G-T1 CURRENT SENSE RES, 0R002, 3W, 2512W, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3289885
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL6432E-C-R002-G-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • Produktlänge: 3.1 mm
  • Widerstand: 0.002 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstandstechnologie: Metal Foil
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 Wide
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: KRL Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, KRL6432E-C-R002-G-T1, 3289885, 328-9885
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,495*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,355*
    € 1,61245
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.