Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAIR-RITE 2512061517Y3 FERRITE BEAD, 150 OHM, 3A, 1206, Ferrite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3282202
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2512061517Y3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [3216 Metric]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: -
  • Ferritmontage: SMD
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Impedanz: 150 ohm
  • Produktbreite: 1.1 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.05 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Nennstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, FAIR-RITE, 2512061517Y3, 3282202, 328-2202
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0677*
      
    Preis gilt ab 4.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9000 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 4500000 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000005
    ab € 222,60*
    Zubehör
    Fair-Rite
    0199000018
    ab € 114,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.