Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35 6R8 1% RES, 6R8, 35W, TO-220, THICK FILM, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280480
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35 6R8 1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Qualifikation: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Produktpalette: MPT Series
  • Nennleistung: 35 W
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 6.8 ohm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Nennspannung: 350 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,97*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.