Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35 47R 1% RES, 47R, 35W, TO-220, THICK FILM, Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280396
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35 47R 1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Nennleistung: 35 W
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produktpalette: MPT Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktdurchmesser: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstand: 47 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.