Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY MPT35 180R 1% RES, 180R, 35W, TO-220, THICK FILM, Resi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280385
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MPT35 180R 1%
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Durchsteckmontage
Festwiderstände
Passive
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Widerstandstyp: High Power
  • Nennspannung: 350 V
  • Produktpalette: MPT Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Widerstand: 180 ohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennleistung: 35 W
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktlänge: 10.16 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-220
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.