Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM ROX7J33K 7W STD M/OX 5% 33K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3280157
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX7J33K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 7w
Nennspannung: 750 V
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 7 W
  • Produktpalette: ROX Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Qualifikation: -
  • Widerstand: 33 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Widerstandstechnologie: Metal Oxide
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 32 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM, ROX7J33K, 3280157, 328-0157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    46
    € 14,99*
    ab € 0,539*
    € 1,346*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,635*
    € 2,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,327*
    € 1,57913
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,283*
    € 1,52677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,962*
    € 1,14478
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,942*
    € 1,12098
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MOR07WJ0333B09
    ab € 0,269*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.