Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM ROX9J27K 9W STD M/OX 5% 27K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279720
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ROX9J27K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Nennspannung: 750 V
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstechnologie: Metal Oxide
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktbreite: -
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Widerstand: 27 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 9 W
  • Produktlänge: 54 mm
  • Produktpalette: ROX Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 9w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MINIREEL TE CONNECTIVITY / NEOHM, ROX9J27K, 3279720, 327-9720
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,16*
    1 Tag
    1625
    1
    € 14,99*
    ab € 0,584*
    € 1,388*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,03*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.