Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL MAGNETIC SOLUTIONS 0826-1G1T-43-F RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, 1PORT, TH, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279617
Hersteller:
     BEL MAGNETIC SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     0826-1G1T-43-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • IP-Schutzart: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Steckverbinderausrichtung: Right Angle
  • Abschirmung: Shielded
  • Produktpalette: MagJack Series
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Magnetik: With Magnetics
  • Steckverbindermontage: Through Hole Mount
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • LED: With LED
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, BEL MAGNETIC SOLUTIONS, 0826-1G1T-43-F, 3279617, 327-9617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,99*
    € 10,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,12*
    € 8,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.