Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SFV22R-2STE1HLF CONNECTOR, FFC/FPC, 22POS, 1ROW, 0.5MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3279132
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SFV22R-2STE1HLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder amphenol
ffc steckverbinder
Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: FCI SFV-R Series
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 22 Kontakt(e)
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktposition: Top
  • Ausführung: Receptacle
  • Kontaktanschluss: Surface Mount
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, SFV22R-2STE1HLF, 3279132, 327-9132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,342*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.