Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES USB15AC5IWR USB CHARGER RCPT, 2PORT, 15A/125V, IVORY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3278874
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     USB15AC5IWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Anzahl der Steckdosen: 2 Outlet
  • Nennstrom: 15 A
  • Steckverbinderfarbe: Ivory
  • Produktpalette: -
  • USB-Version: USB 1.1, 2.0, 3.0
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Anzahl der USB-Anschlüsse: 2 Ports
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • USB-Steckverbinder: USB Type A, USB Type C
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät usb 2fach, ladegerät usb, Netzsteckverbinder, Steckdosenleisten, Steckverbinder, USB-Ladebuchsen, HUBBELL WIRING DEVICES, USB15AC5IWR, 3278874, 327-8874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,38*
    € 93,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,45*
    € 90,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,21*
    € 81,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,30*
    € 72,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,98*
    € 70,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 55,30*
    € 65,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,73*
    € 62,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,99*
    € 54,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.