Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA CSS-01115/120V. Electric Heaters: Cartridge Heaters


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276723
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     CSS-01115/120V.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
instrumente
Prozesssteuerung
Betriebstemperatur, min.: -
  • Mantelmaterial: Stainless Steel
  • Durchmesser - metrisch: 3.18 mm
  • Kartuschenlänge - metrisch: 25 mm
  • Wattdichte: 50 W/in²
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 677 °C
  • Produktpalette: OMEGALUX CSS Series
  • Stromverbrauch: 15 W
  • Kartuschenlänge - imperial: 1 Zoll
  • Durchmesser - imperial: 0.125 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sonstige, OMEGA, CSS-01115/120V., 3276723, 327-6723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,80*
    € 105,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,49*
    € 100,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.