Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215299705E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS SMD(CHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276653
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215299705E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Produktlänge: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 6000 hours @ 105°C
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Spannung (DC): 450 V
  • Rippelstrom: 110 mA
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Polarität: Polar
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 15 µF
  • Produktbreite: -
  • Produktpalette: 152 CME Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: becherelko 450v, becherelko, smd kondensator 15uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215299705E3, 3276653, 327-6653
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    7
    € 14,99*
    ab € 1,84*
    € 5,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,89*
    € 6,16*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.