Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215299605E3 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS SMD(CHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276643
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215299605E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produktlänge: -
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 17.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Polarität: Polar
  • Kapazität: 18 µF
  • Produktpalette: 152 CME Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rippelstrom: 100 mA
  • Spannung (DC): 400 V
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 400v, becherelko, alu elko vishay, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, VISHAY, MAL215299605E3, 3276643, 327-6643
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 2,53*
    € 4,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 1,98*
    € 4,86*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 4,88*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.