Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATP15-4P-BM04BLK AUTOMOTIVE CONNECTOR, 4POS, RCPT, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276621
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP15-4P-BM04BLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Produktpalette: ATP BoardLock Series&trade,
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Nennstrom: 25 A
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • Nennspannung: 250 V
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATP15-4P-BM04BLK, 3276621, 327-6621
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.