Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL ATP15-4P-BM03BLK. PCB INSIDE MOUNT RECEPTACLE WITH FLANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3276619
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATP15-4P-BM03BLK.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • IP-Schutzart: IP67
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 250 V
  • Kontaktüberzug: Tin
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Kfz-Steckverbindergehäuse: Straight Receptacle
  • Nennstrom: 25 A
  • Produktpalette: ATP BoardLock Series&trade,
  • Kfz-Kontakt: PCB Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, ATP15-4P-BM03BLK., 3276619, 327-6619
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,36*
    € 18,67*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 11,98*
    € 20,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,25*
    € 24,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,04*
    € 23,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,21*
    € 19,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,71*
    € 17,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.