Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY RLR05C1002FSB14 Metal Film Resistor, Resistance:10kohm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275915
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RLR05C1002FSB14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: RLR Series
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Produktdurchmesser: 1.68 mm
  • Produktlänge: 4.75 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstandstyp: High Reliability
  • Produktbreite: -
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand 0,125w, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, VISHAY, RLR05C1002FSB14, 3275915, 327-5915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,73*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.