Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06E-18-32S(SR) CIRCULAR CONN, PLUG, 18-32, CABLE, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275913
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06E-18-32S(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Einsatzanordnung: 18-32
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Nutzungsklasse: Environmentally Sealed
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Verschluss: Bayonet
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Produktpalette: PT Series
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06E-18-32S(SR), 3275913, 327-5913
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,83*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 48,76*
    € 58,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,20*
    € 52,60
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 40,61*
    € 48,33
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.