Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS JS202011JCQN SLIDE SWITCH, DPDT, 0.3A, 6VDC, SMD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275791
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     JS202011JCQN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Schiebeschalter
AC-Kontaktspannung, max.: -
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Ausrichtung: Vertical
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Produktpalette: JS Series
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schalterfunktion: On-On
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 2pol, smd schalter, c&k schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, JS202011JCQN, 3275791, 327-5791
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1300
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    1 Tag
    1143
    10
    € 14,99*
    ab € 0,513*
    € 0,88*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,40*
    € 0,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,532*
    € 1,152*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,152*
    € 1,37088
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,702*
    € 0,83538
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.