Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC LSHM-120-03.0-L-DV-A-S-TR CONNECTOR, HERMAPHRODITIC, 40POS, 2ROW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3275563
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LSHM-120-03.0-L-DV-A-S-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbindermontage: Surface Mount
  • Mezzanine-Steckverbinder: Hermaphroditic
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Produktpalette: LSHM Series
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Rastermaß: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Stapelbare, Steckverbinder, SAMTEC, LSHM-120-03.0-L-DV-A-S-TR, 3275563, 327-5563
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    700
    Frei Haus
    ab € 3,76*
    € 5,04*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,46*
    € 6,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.