Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX633-M20 PORT ADAPTOR, M20X1.5, LEVEL TRANSMITTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274490
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX633-M20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageteile
Sensoren
Sensorzubehör
Wandler
Produktpalette: PX633 Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Zur Verwendung mit: Omega PX633 Series Submersible Level Transmitters
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OMEGA, PX633-M20, 3274490, 327-4490
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 78,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,00*
    € 119,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,66*
    € 118,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 96,51*
    € 114,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,09*
    € 107,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,38*
    € 93,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.