Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC LSHM-130-03.0-F-DV-A-S-K-TR CONNECTOR, HERMAPHRODITIC, 60POS, 2ROW,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274243
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     LSHM-130-03.0-F-DV-A-S-K-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
samtec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 60 polig
Rastermaß: 0.5 mm
  • Produktpalette: LSHM Series
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Steckverbindermontage: Surface Mount
  • Mezzanine-Steckverbinder: Hermaphroditic
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Anzahl der Kontakte: 60 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Stapelbare, Steckverbinder, SAMTEC, LSHM-130-03.0-F-DV-A-S-K-TR, 3274243, 327-4243
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    550
    Frei Haus
    ab € 4,45*
    € 5,90*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 4,30*
    € 9,56*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,33*
    € 8,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.