Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL L4T20FR015FER RES, 0R015, 0.75W, 2010, THICK FILM, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274228
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     L4T20FR015FER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Oberflächenmontage
Passive
Nennleistung: 750 mW
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 5 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstand: 0.015 ohm
  • Qualifikation: -
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Produktpalette: L4T Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2010 [5025 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 75ppm/°C
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,201*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.