Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER EDS224Z3R6H SUPERCAPACITOR, 0.22F, 3.6V, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274198
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     EDS224Z3R6H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Sonstige
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: EDS Series
  • Produktdurchmesser: 11.5 mm
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Spannung (DC): 3.6 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 75 ohm
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 85°C
  • Kapazität: 0.22 F
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Coin
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,49*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,73*
    € 5,6287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,689
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,72*
    € 3,2368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.