Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER EDC224Z5R5H SUPERCAPACITOR, 0.22F, 5.5V, Capacitance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274187
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     EDC224Z5R5H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Sonstige
Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 75 ohm
  • Kapazität: 0.22 F
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • Produktpalette: EDC Series
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Produktdurchmesser: 11.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 70°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Coin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,55*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,55*
    € 1,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.