Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER EDC155Z5R5C SUPERCAPACITOR, 1.5F, 5.5V, Capacitance:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3274185
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     EDC155Z5R5C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Kondensatoren
Passive
Sonstige
Spannung (DC): 5.5 V
  • Produkthöhe: 7.5 mm
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 hours @ 70°C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Coin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 1.5 F
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: EDC Series
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 30 ohm
  • Produktdurchmesser: 21.5 mm
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,58*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,35*
    € 6,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.