Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQSP40-003 ACTIVE OPTICAL CABLE BREAKOUT QSFP+ 40GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273905
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQSP40-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
Mantelfarbe: -
  • Steckverbinder A: QSFP+ 38 Position Plug
  • Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Steckverbinder B: SFP+ 20 Position Plug (4)
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQSP40-003, 3273905, 327-3905
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 505,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 515,32*
    € 613,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 514,40*
    € 612,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 513,35*
    € 610,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 512,11*
    € 609,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 505,54*
    € 601,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.