Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQP40-007-AR ACTIVE OPTICAL CABLE QSFP+ 40GBPS, 7 MET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273884
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQP40-007-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Kabellänge - Imperial: 23 ft
  • Steckverbinder A: QSFP+ 38 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 7 m
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder B: QSFP+ 38 Position Plug
  • Mantelfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQP40-007-AR, 3273884, 327-3884
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 250,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,69*
    € 345,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 286,00*
    € 340,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,52*
    € 333,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 275,90*
    € 328,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 250,56*
    € 298,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.