Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQP40-005-CS ACTIVE OPTICAL CABLE QSFP+ 40GBPS, 5 MET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273881
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQP40-005-CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel 5m
qsfp+ kabel
Mantelfarbe: -
  • Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Steckverbinder A: QSFP+ 38 Position Plug
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: QSFP+ 38 Position Plug
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQP40-005-CS, 3273881, 327-3881
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 237,85*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 275,64*
    € 328,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 271,09*
    € 322,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 263,83*
    € 313,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 260,70*
    € 310,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,85*
    € 283,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.