Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQP40-001-AR ACTIVE OPTICAL CABLE QSFP+ 40GBPS, 1 MET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273870
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQP40-001-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel 1m
qsfp+ kabel
Mantelfarbe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder A: QSFP+ 38 Position Plug
  • Steckverbinder B: QSFP+ 38 Position Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQP40-001-AR, 3273870, 327-3870
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 212,62*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 249,19*
    € 296,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 246,70*
    € 293,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 240,85*
    € 286,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 237,66*
    € 282,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 212,62*
    € 253,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.