Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM AOCQP28100-007 ACTIVE OPTICAL CABLE QSFP28 100GBPS, 7 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3273860
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     AOCQP28100-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder A: QSFP+28 Plug
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 7 m
  • Kabellänge - Imperial: 22.97 ft
  • Steckverbinder B: QSFP+28 Plug
  • Mantelfarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, AOCQP28100-007, 3273860, 327-3860
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 999,67*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.110,37*
    € 1.321,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.105,88*
    € 1.316,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.057,88*
    € 1.258,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.034,63*
    € 1.231,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 999,67*
    € 1.189,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.